nbr222d 歯科医院のぼり 出来るだけ痛みのない 虫歯治療 ツルハタ(服部) 52890435

歯科医院のぼり 出来るだけ痛みのない 虫歯治療

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード52890435品番nbr222d
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途お店のアピールに寸法(mm)60×180材質ポンジ(ポリエステル)仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5印刷インクジェットダイレクト種別歯科医院
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする