FG-5000A フォースゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO) 52891737

フォースゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52891737品番FG-5000A
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。
測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。
用途に応じた測定用先端アダプタ付属。
ゴムなどの引っぱり強度試験に。
接着剤の接着強度用に。

付属品単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~49N、0~5000g質量(g)約550電源単3電池×6本精度±(0.4%+1dgt.)表示分解能0.01N(1g/0.05oz)使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位N、g、oz切替可寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)225×83×39計測方式(軸)オスネジM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする