曜日別特売
PDO-519 溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 52893006

溶存酸素計

商品レビューを投稿する
内容量1個付属品溶存酸素センサ(OXPB-19)、単4電池×4、ダイヤフラムセット(OXHD-04:2ヶ入り)、電解液(OXEL-03×1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書注文コード52893006品番PDO-519
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。
安心のIP-67防水対応です。
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。

付属品溶存酸素センサ(OXPB-19)、単4電池×4、ダイヤフラムセット(OXHD-04:2ヶ入り)、電解液(OXEL-03×1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC6.2ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする