曜日別特売
DSU14S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893147

 

DSU14S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893147
DSU14S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893147
DSU14S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893147
DSU14S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893147
DSU14S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893147
DSU14S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893147

電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法S(mm)14
内容量1個注文コード52893147品番DSU14S
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。

用途
コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
対辺寸法S(mm)14全長(mm)100形状開口部:6角質量(g)82寸法d(mm)12寸法L1(mm)14角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.2寸法L2(mm)29軸(mm)6.35アズワン品番64-8492-13
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする