曜日別特売
SEP-12R SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業 52893618

 

SEP-12R SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業 52893618
SEP-12R SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業 52893618
SEP-12R SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業 52893618

SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(20本)
文字内容満車
内容量1セット(20本)注文コード52893618品番SEP-12R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。

材質PE樹脂、(ステッカー)反射塩ビステッカー<白>デザイン文字入り種類スタンダード高さ(mm)700文字内容満車底面サイズ(mm)385角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする