F1CSO-10GJ JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52893917

JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個表す量10g注文コード52893917品番F1CSO-10GJ
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途電子天びんの点検及び校正に使用する表す量10g形状円筒型等級F1級(特級)種別OIML型材質非磁性ステンレス材質(ケース)プラスチック
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/156/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする