VIBRA(新光電子)
JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
200g
注文コード
52893996
品番
F1CSO-200GJ
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
200g
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
材質(ケース)
プラスチック
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。