VIBRA(新光電子)
JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
2kg
注文コード
52894827
品番
M1DS-2KJ-JC3 JCSS校正付
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
2kg
形状
円盤型
等級
M1級(2級)
仕様
JCSS校正付
材質
非磁性ステンレス
材質(ケース)
プラスチック
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200