曜日別特売
10H07 水性リフレッシュシリコン DNT(大日本塗料) 52894878

水性リフレッシュシリコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グリーン
内容量1缶(15kg)注文コード52894878品番10H07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

優れた耐候性、耐久性。アクリルシリコン樹脂の持つ優れた長期光沢保持性により、抜群の耐候性、耐久性を発揮します。
低汚染性で長期の美観保持。親水性のシリコン成分の効果で、塗膜表面が汚れにくく、長期メンテナンスフリーを実現します。
特殊防藻剤の配合技術で、長期間の防藻効果と防カビ効果が持続します。
安全に配慮した水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。
乾燥が早く、しかもノビが良く、ローラー、刷毛、スプレーいずれも良好です。

グリーン特性耐久、速乾、耐候粘度90~110KU指触乾燥時間(分)20密度1.00~1.30希釈剤塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物光沢75以上(つやあり)油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.16塗装間隔2時間以上(20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※高圧水洗または、ブラシ水洗は必ず実施してください。不十分の場合、美しい仕上がり感が得られない場合や、経年後塗膜のフクレ、ハクリの原因となる恐れがあります。
※水洗後(乾燥過程で降雨があった場合も雨があがってから)1日以上乾燥させてください。素地の乾燥が不十分のまま塗装した場合、塗料が表層に十分含浸しないため、塗膜のハクリ、フクレ等の原因となり、耐久性が著しく低下します。
※原則として午前9時~午後3時の間に塗装してください。
※塗装日の夜に降雨がよそうされる場合及び特に冬期、外気温が低い場合は(5℃以下)は塗装をさけてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする