Z2027 サージアブソーバー 双方向型VRD SEMITEC 52895228

サージアブソーバー 双方向型VRD

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
52895228
品番
Z2027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シリコンサージアブソーバVRDは、立ち上がりの急峻なサージ電圧を吸収する為に開発されたサージアブソーバです。
VRDは、シリコン接合のアバランシェ効果によりサージに対し応答性が非常に速い。
その制御電圧は、ほとんど電流に依存することなくシャープであることなど、従来のサージアブソーバの抱えていた問題点を解決した、高性能高信頼性デバイスです。

用途
通信回線・通信装置の誘導雷サージ保護、静電気対策、EMP対策、リレー・ソレノイド等・開閉サージの保護、火災検知器等のサージ保護、その他・異常電圧発生時の電子回路保護
使用温度範囲(℃)
-40~125
電圧(V)
ブレークダウン電圧:27(24.3~29.7)
定格電力(W)
1
定格電圧(V)
21.8
許容電流(A)
10/1000μs/8/20μs:12.8/120
対応
RoHS
温度係数
25~50度にて:0.085%/℃
静電容量
340pF
保存温度範囲(℃)
-40~130
漏れ電流(μA)
5
制限電圧(V)
10/1000μs/8/20μs:39.1/50.5
許容電力(W)
過渡許容電力:(10/1000μs印加時)500、(1.2/50μs印加時)2000、(8/20μs印加時)6000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52895273
2018-06-23
用途: バリスタよりも高性能
電子開発株式会社 様(不動産業)

他よりも安かったので買った。
これとCRアブソーバを併用すると良い。

1人が参考にしています
対象商品 : 52895264
2017-09-18
用途: マイコン電源のサージ対策
大富電機 様

今回は双方向でしたが、メーカーには単方向で今回の耐圧?があるので・・・追加して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする