曜日別特売
F2CSB-100GJ-JC2 JCSS校正付 JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52895466

JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個表す量100g注文コード52895466品番F2CSB-100GJ-JC2 JCSS校正付
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量100g形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付寸法H(mm)35.5寸法D(Φmm)25材質(ケース)プラスチック寸法h(mm)24.5許容誤差最大:1.6(1.5)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/156/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする