曜日別特売

JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
材質(ケース)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52895457F2CSB-100GJ1個100g35.525プラスチック24.5
10,300
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895466F2CSB-100GJ-JC2 JCSS校正付1個100g35.525プラスチック24.5
19,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895475F2CSB-10GJ1個10g14.713プラスチック8.7
7,500
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895484F2CSB-10GJ-JC2 JCSS校正付1個10g14.713プラスチック8.7
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895493F2CSB-10KJ1個10kg169.5113アルミ116.5
120,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895509F2CSB-10KJ-JC2 JCSS校正付1個10kg169.5113アルミ116.5
136,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895518F2CSB-1GJ1個1g6.96プラスチック3.9
7,200
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895527F2CSB-1GJ-JC2 JCSS校正付1個1g6.96プラスチック3.9
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895536F2CSB-1KJ1個1kg7653プラスチック54
21,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895545F2CSB-1KJ-JC2 JCSS校正付1個1kg7653プラスチック54
31,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895554F2CSB-200GJ1個200g45.731プラスチック31.7
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895563F2CSB-200GJ-JC2 JCSS校正付1個200g45.731プラスチック31.7
22,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895579F2CSB-20GJ1個20g2015プラスチック13.8
7,500
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895588F2CSB-20GJ-JC2 JCSS校正付1個20g2015プラスチック13.8
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895597F2CSB-20KJ1個20kg213.5142アルミ146.5
201,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895606F2CSB-20KJ-JC2 JCSS校正付1個20kg213.5142アルミ146.5
217,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895615F2CSB-2GJ1個2g8.48プラスチック4.4
7,200
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895624F2CSB-2GJ-JC2 JCSS校正付1個2g8.48プラスチック4.4
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895633F2CSB-2KJ1個2kg99.466プラスチック68.4
30,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895649F2CSB-2KJ-JC2 JCSS校正付1個2kg99.466プラスチック68.4
45,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895658F2CSB-500GJ1個500g63.541プラスチック44.5
15,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895667F2CSB-500GJ-JC2 JCSS校正付1個500g63.541プラスチック44.5
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895676F2CSB-50GJ1個50g28.320プラスチック19.3
9,000
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895685F2CSB-50GJ-JC2 JCSS校正付1個50g28.320プラスチック19.3
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895694F2CSB-5GJ1個5g1310プラスチック7
7,200
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895703F2CSB-5GJ-JC2 JCSS校正付1個5g1310プラスチック7
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895719F2CSB-5KJ1個5kg136.890プラスチック91.8
65,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52895728F2CSB-5KJ-JC2 JCSS校正付1個5kg136.890プラスチック91.8
80,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85461453F2CSB-100GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g35.525プラスチック24.5
20,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461469F2CSB-10GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g14.713プラスチック8.7
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461478F2CSB-10KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10kg169.5113アルミ116.5
130,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461487F2CSB-1GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1g6.96プラスチック3.9
17,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461496F2CSB-1KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg7653プラスチック54
31,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461505F2CSB-200GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g45.731プラスチック31.7
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461514F2CSB-20GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g2015プラスチック13.8
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461523F2CSB-20KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20kg213.5142アルミ146.5
211,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461539F2CSB-2GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2g8.48プラスチック4.4
17,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461548F2CSB-2KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg99.466プラスチック68.4
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461557F2CSB-500GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g63.541プラスチック44.5
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461566F2CSB-50GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g28.320プラスチック19.3
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461575F2CSB-5GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5g1310プラスチック7
17,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461584F2CSB-5KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg136.890プラスチック91.8
75,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/156/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする