曜日別特売
A-12 雨よけハウス 南榮工業 52895562

雨よけハウス

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1個注文コード52895562品番A-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍

用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用適合作物トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、メロン、スイカ、ホウレンソウ、ネギ、シュンギク等間口(m)1.2奥行(m)2.7高さ(m)2.0パイプ径(Φmm)19.1仕様アーチ4本
注意
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了解ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき1,900/税込2,090
離島数量1につき2,850/税込3,135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55095935
2024-05-22
用途: トマト栽培
武尊建設株式会社

組み立てやすくとても満足しています。オプションで半分サイズがあると良いですね。

対象商品 : 55095935
2024-05-23
用途: 農業資材
武尊建設株式会社

組み立ても簡単に出来ました。とても良い商品と思います。

対象商品 : 52895596
2019-05-22
用途: きゅうりの雨よけ
農・林・水産業

今までは、すぐに病気でダメになっていたけど、今年は順調です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする