大阪タイユー
ルルマン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
質量(kg)
31
15
19
23
27
31
35
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52896777
品番
SB-140
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ベアリングの代用として機械に組み込んだり、縦に使用したりマワールでは対応できなかった使い方が可能です。
質量(kg)
31
内径(Φmm)
1370
耐荷重(kg)
(スラスト)3500、(ラジアル)4100
外径(Φmm)
1468
センター寸法(mm)
1400
高さ(mm)
48
周速(m/min)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません