VIBRA(新光電子)
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
表す量
500g
注文コード
52901513
品番
F1CSB-500G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
表す量・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
500g
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
種別
基準分銅型
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52901513
F1CSB-500G
34703891
F1CSB-500G
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました。