VIBRA(新光電子)
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
5g
注文コード
52901556
品番
F1CSB-5G
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
5g
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
種別
基準分銅型
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。