VIBRA(新光電子)
基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
2g
注文コード
52902317
品番
M1CBB-2G
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
2g
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
種別
基準分銅型
材質
黄銅クロムメッキ
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。