曜日別特売

基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52902159M1CBB-100G1個100g
6,900
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902168M1CBB-100G-JC3 JCSS校正付1個100g
13,900
13,880
15,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902177M1CBB-10G1個10g
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902186M1CBB-10G-JC3 JCSS校正付1個10g
11,900
11,880
13,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902195M1CBB-10K1個10kg
110,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902204M1CBB-10K-JC3 JCSS校正付1個10kg
118,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902213M1CBB-1G1個1g
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902229M1CBB-1G-JC3 JCSS校正付1個1g
11,900
11,880
13,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902238M1CBB-1K1個1kg
16,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902247M1CBB-1K-JC3 JCSS校正付1個1kg
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902256M1CBB-200G1個200g
8,200
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902265M1CBB-200G-JC3 JCSS校正付1個200g
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902274M1CBB-20G1個20g
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902283M1CBB-20G-JC3 JCSS校正付1個20g
11,900
11,880
13,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902299M1CBB-20K1個20kg
181,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902308M1CBB-20K-JC3 JCSS校正付1個20kg
189,000
188,800
207,680(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902317M1CBB-2G1個2g
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902326M1CBB-2G-JC3 JCSS校正付1個2g
11,900
11,880
13,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902335M1CBB-2K1個2kg
22,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902344M1CBB-2K-JC3 JCSS校正付1個2kg
30,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902353M1CBB-500G1個500g
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902369M1CBB-500G-JC3 JCSS校正付1個500g
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902378M1CBB-50G1個50g
5,200
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902387M1CBB-50G-JC3 JCSS校正付1個50g
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902396M1CBB-5G1個5g
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902405M1CBB-5G-JC3 JCSS校正付1個5g
11,900
11,880
13,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52902414M1CBB-5K1個5kg
56,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52902423M1CBB-5K-JC3 JCSS校正付1個5kg
64,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85463709M1CBB-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
16,900
16,880
18,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463718M1CBB-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
14,900
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463727M1CBB-10K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10kg
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463736M1CBB-1G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1g
14,900
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463745M1CBB-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463754M1CBB-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
18,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463763M1CBB-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
14,900
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463779M1CBB-20K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20kg
191,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463788M1CBB-2G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2g
14,900
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463797M1CBB-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
32,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463806M1CBB-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463815M1CBB-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463824M1CBB-5G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5g
14,900
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463833M1CBB-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
66,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする