10-209 ナイフ STANLEY(Stanley Black & Decker) 52903908

ナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52903908品番10-209
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

替刃式のナイフですが、カッターナイフとは違い、刃が固定されていて丈夫です。

幅(mm)35全長(mm)155適合替刃11-921RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品到着時には本体の中に刃が3枚収納されています。ドライバーでネジ1本を外し、刃を1枚取り出し本体に装着してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52903908
2024-03-26
用途: 家具工作全般
株式会社ケイナインパートナーズサービス業

刃先が収納できないのが長所でもあり短所でもある。
専用ケースが必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする