曜日別特売

押しボタンスイッチ APシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個シリーズAPボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶注文コード52906078品番AP1F-6M-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途微小電流用ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶取付穴径(Φmm)2.5端子形状R/A端子(0.3インチピッチ)絶縁抵抗(MΩ)(最小)10000(DC250V)耐電圧(V)AC500 1分間極数単極操作部形状スタンダード仕様-種類非洗浄プッシュ使用温度範囲(℃)-20~85規格-シリーズAP定格-定格電圧(V)(最大)AC/DC48、(最小)AC/DC0.02動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001端子ピッチ(mm)2.54スイッチ特性ON-(ON)回路構成SPST/SPDT耐電圧(V/min)AC500実装方法スルーホール電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回作動力-最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする