Z-1 手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品] 52906692

手押し式 自動床洗浄機

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
52906692
品番
Z-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,060,000販売価格(税込)¥1,044,780
販売価格(税別)
¥949,800

使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。

質量(kg)
120
タンク容量(L)
清水33、回収33
動力源
バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
493×1126×923
洗浄幅(mm)
432(17インチ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。荷卸し時のご協力をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥13,000/税込¥14,300
北海道地方数量1につき¥13,000/税込¥14,300
沖縄地方数量1につき¥13,000/税込¥14,300
離島数量1につき¥13,000/税込¥14,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする