曜日別特売
M1RSL-1K 枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子) 52907533

枕型分銅 M1級 ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
表す量1kg
内容量1個注文コード52907533品番M1RSL-1K
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量1kg形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼寸法H(mm)49寸法A(mm)76寸法B(mm)52表面粗さ鏡面仕上
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/156/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする