VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
枕型分銅 M1級 ステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52907594
品番
M1RSL-5K
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
表す量
5kg
形状
枕型
等級
M1級(2級)
用途
電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
材質
非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法H(mm)
78
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
90
表面粗さ
鏡面仕上
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。