VIBRA(新光電子)
砂置換法土密度検査 含水比検査用はかり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
最小表示(g)
0.1/1g(切換可能)
0.5
0.1/1(切換可能)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52908163
品番
GMW-12K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。キャリングケース付属します。乾電池駆動で持ち運びできます。
ひょう量(kg)
12
最小表示(g)
0.1/1g(切換可能)
電源
GMW-12K 専用ACアダプター、単3アルカリ乾電池2本標準装備、GM-12K 角形アルカリ乾電池(9V)1本標準装備
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×160
保証期間
5年保証
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
※計量器側にリレー接点出力オプションの取付が必要です。