曜日別特売

ガイドバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ0.325
ゲージ0.058(1.5mm)
長さ(inch)18
内容量1本注文コード52908863品番5820869-72
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
用途チェンソー用ガイドバー長さ(inch)18ピッチ0.325ゲージ0.058(1.5mm)
注意
※ご使用になる機種のマウントタイプ、使用チェーンのピッチ、ゲージを確認の上、御購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52908827
2023-05-08
用途: 立ち木や枝の伐採に使います。
その他業種

ガイドバーの隙間が開いてきて危険なので交換しました。純正品なので本体にピッタリ合って新品の切断状態に戻ったので安全に早く仕事が出来る様になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 52908879
2022-12-07
用途: 伐採作業&玉木
飲食業

ハスクの純正品なので間違いはないと思いモノタロウで購入しました。
他社では一点でも送料がかかり迷わず注文しました。

1が参考にしています
2022-02-11
用途: 伐採、造材に
農・林・水産業

ハスクバーナ560XPGと組み合わせて利用しています。思いのほか軽量で剛性にも満足しています。

対象商品 : 52908863
2020-12-05
用途: 伐採や玉切

いつも使用の物であり、使用するに安定感をもって作業しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする