タバタ(Tabata)
ジュニア用度付ゴーグル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52911383
品番
Y7312-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
6歳~12歳まで使えるジュニア用度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・抗菌加工。日本製。
色
BL
材質
レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フレ-ム:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、バックル:ポリカ-ボネ-ト。