曜日別特売
SOFT-NET10 MIKASA(ミカサ)ソフトバレーボール用ネット MIKASA (ミカサ) 52911627

MIKASA(ミカサ)ソフトバレーボール用ネット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個材質糸質:ポリエステル、1.6mm黒、上部ロープ:ポリエステル、5mm、上部テープ:ポリエステル、サイドテープ:PVC注文コード52911627品番SOFT-NET10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質糸質:ポリエステル、1.6mm黒、上部ロープ:ポリエステル、5mm、上部テープ:ポリエステル、サイドテープ:PVCタイプ固定・移動支柱用ロープ長さ(m)約10寸法(縦×横)(cm)80×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする