MIKASA (ミカサ)
MIKASA(ミカサ)ソフトバレーボール用ネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
糸質:ポリエチレン27本、1.6mm黒、上部ロープ:ポリエステル12本、5mm、上部テープ:ナイロン、サイドテープ:なし
注文コード
52911636
品番
NET-100
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
糸質:ポリエチレン27本、1.6mm黒、上部ロープ:ポリエステル12本、5mm、上部テープ:ナイロン、サイドテープ:なし
タイプ
固定支柱用
ロープ長さ(m)
約10
寸法(縦×横)(cm)
80×600