H-77-007ALS-T 無停電電源装置 ミニ・セーフ 日立インダストリアルプロダクツ 52912004

無停電電源装置 ミニ・セーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード52912004品番H-77-007ALS-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,900

ミニ・セーフはサーバ、パーソナルコンピューターなどを対象として開発された汎用小型UPSです。
ファン交換不要(定期交換部品はバッテリのみ)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年・バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
常時インバータ給電方式
7SEG LEDによる見やすい表示
SNMP接続機能の有無が選べます
電源管理ソフト「パワーモニタHN」にて、管理可能(こちらの商品には付属しておりません)

規格
ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応
電源ケーブル:電安法認定品
対応OS
Solaris9,10(SPARC)
AIX 5.1~5.2, 5.3, 6.1 LPAR, 7.1
HP-UX 11.x
SGI IRIX 6.5.x
Free BSD 4.x
RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3
VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2)
Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
相数
入力:単相2線
出力:単相2線
寿命
本体10年
バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)
80%:8
100%:24
インターフェイス
SNMP(購入時指定)
接点信号出力
出力電圧AC100V/108V/115V/120V±3%定格入力電圧(V)AC100/108/115/120付属品床固定金具仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能質量(kg)約15高さ(mm)85(2U)消費電力(W)85温度範囲(℃)使用環境:0~40定格電流(A)7.5(出力100V設定時)最大電流(A)9.4A (出力100V設定時)運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)騒音値(dB)49以下冷却方式強制風冷機能自己診断機能・19インチラック対応(EIAラック対応)・縦置/横置き可能コンセント出力NEMA5-15R×4個入力プラグNEMA5-15P出力周波数(Hz)50/60出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池湿度範囲15~85%(結露なきこと)出力容量(kVA)0.75/0.6kW保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)入力周波数(Hz)50/60±5%入力電圧許容範囲(V)AC80~120(100V設定時)、AC86.4~129.6(108V設定時)、AC92~138(115V設定時)、AC96~138(120V設定時)波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)起動電圧範囲(V)AC80~120(100V設定時)、AC86.4~129.6(108V設定時)、AC92~138(115V設定時)、AC96~138(120V設定時)入力保護容量(A)10バックアップ時間6分発熱量(KJ/h)306出力容量(VA/W)750/600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする