曜日別特売
A70C STG 丸茶碗 大 マルケイ(国際化工) 52912424

丸茶碗 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色里ごよみ
内容量1個注文コード52912424品番A70C STG
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
色
里ごよみ
アズワン品番
64-7762-90
種別
蓋
材質
MF
サイズ
大
容量(mL)
-
サイズ(mm)
137×39h
食器の種類
和食器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする