マルケイ(国際化工)
丸茶碗 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
里ごよみDC
里ごよみDC
里ごよみ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52912458
品番
A74B STG
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
和食器
種別
身
色
里ごよみDC
サイズ
小
容量(mL)
290
サイズ(mm)
113×59h
アズワン品番
64-7763-08