曜日別特売
A77 WGD ミナモ 飯碗 マルケイ(国際化工) 52912476

ミナモ 飯碗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
白/グリーンDC
容量(mL)520
内容量1個注文コード52912476品番A77 WGD
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質MF食器の種類和食器白/グリーンDCサイズ容量(mL)520サイズ(mm)133×75hアズワン品番64-7759-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする