マルケイ(国際化工)
粉引 丼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
中
大
中
容量(mL)
810
1000
810
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52912519
品番
A97 KOH
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
和食器
色
粉引
サイズ
中
容量(mL)
810
サイズ(mm)
155×81h
アズワン品番
64-7759-83