マルケイ(国際化工)
長湯呑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
里ごよみ
水玉DC
里ごよみ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52912555
品番
C26 STG
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
和食器
容量(mL)
200
種別
身
色
里ごよみ
サイズ(mm)
82×77h
アズワン品番
64-7765-60