D132 CAQ ユニプレート 中 深型 マルケイ(国際化工) 52912616

ユニプレート 中 深型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コモンアクア
内容量1個注文コード52912616品番D132 CAQ
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質MF食器の種類和食器形状丸皿コモンアクアサイズ容量(mL)480サイズ(mm)171×163×51hアズワン品番64-7767-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする