マルケイ(国際化工)
ユニプレート 中 深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
コモンノバナ
コモンアクア
コモンノバナ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52912625
品番
D132 CNO
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
和食器
形状
丸皿
色
コモンノバナ
サイズ
中
容量(mL)
480
サイズ(mm)
171×163×51h
アズワン品番
64-7768-01