D170 IWC クリスタ 19cm多用皿 マルケイ(国際化工) 52912668

クリスタ 19cm多用皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリーホワイト・C
内容量1個注文コード52912668品番D170 IWC
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質MF食器の種類和食器形状丸皿アイボリーホワイト・C容量(mL)710サイズ(mm)194×47hアズワン品番64-7768-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする