マルケイ(国際化工)
クリスタ 19cm多用皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サンドイエロー・C
アイボリーホワイト・C
サンドイエロー・C
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52912677
品番
D170 SDY
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
和食器
形状
丸皿
色
サンドイエロー・C
容量(mL)
710
サイズ(mm)
194×47h
アズワン品番
64-7768-37