マルケイ(国際化工)
ボール・プレート 30cm正角プレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52912835
品番
E240 WC
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
洋食器
形状
角皿
色
ホワイトC
容量(L)
2.2
サイズ(mm)
301×301×41h
アズワン品番
64-7771-96