マルケイ(国際化工)
里ごよみ 八角丸小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
210
注文コード
52913124
品番
G92B STG
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MF
食器の種類
和食器
種別
身
色
里ごよみ
容量(mL)
210
サイズ(mm)
99×54h
アズワン品番
64-7775-29