参考画像
河村電器産業
盤用キャビネット BXU 35シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
塗装色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
有効深さ(mm)
ドア下:110、ハンドル下:90
ドア下:110、ハンドル下:90
ドア下:90、ハンドル下:70
ドア下:70、ハンドル下:50
基板寸法(mm)
270(タテ)、420(ヨコ)
270(タテ)、420(ヨコ)
270(タテ)、520(ヨコ)
270(タテ)、170(ヨコ)
270(タテ)、320(ヨコ)
270(タテ)、270(ヨコ)
270(タテ)、220(ヨコ)
270(タテ)、370(ヨコ)
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52913685
品番
BXU 3550-14K
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質
鉄板製
質量(kg)
11.3
形式
片扉(ドア)
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
140
板厚(mm)
ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
有効深さ(mm)
ドア下:110、ハンドル下:90
塗装色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
基板寸法(mm)
270(タテ)、420(ヨコ)
使用場所
屋内用、埋入形
アズワン品番
65-3117-18
取付基板
木製基板15mm、方眼目盛付