Panasonic(パナソニック)
ベリティスフローリングS ハードコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1箱(12枚)
注文コード
52914899
品番
KGHSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
一本物でより自然な仕上がりが楽しめる床材です。複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現します。
用途
LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)
12
幅(mm)
145
長さ(mm)
1818
仕様
へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応
色
ウォッシュドオーク柄
基材
エクセルタフベース+エコ配慮合板(裏面防虫処理)
表面
特殊化粧シート
工法
捨貼工法
表面仕上げ
ハードマット塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません