KGASJY アーキスペックフローリングS ラスティックA Panasonic(パナソニック) 52916037

 

KGASJY アーキスペックフローリングS ラスティックA Panasonic(パナソニック) 52916037
KGASJY アーキスペックフローリングS ラスティックA Panasonic(パナソニック) 52916037

アーキスペックフローリングS ラスティックA

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1箱(12枚)注文コード52916037品番KGASJY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

力強く個性的な木目、高級感のある一本物で無垢のような風合いと深みが楽しめる床材です。

用途LDK、子供部屋・寝室、水まわり、玄関廊下厚さ(mm)12幅(mm)145長さ(mm)1818仕様アレル物質抑制、へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ペット傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応、水まわりに使える、ペット対応メープル柄基材エコ配慮複合合板(裏面防虫処理)表面特殊化粧シート工法捨貼工法表面仕上げアレルバスター配合高結合ハード塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※複数の柄パターンで天然石の風合いと深みを表現しています。球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。ペット対応時や、洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリング・さね部専用ボンド(KE9501E)を施してください。この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,250/税込1,375
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする