アーキスペックフローリングS ラスティックA
力強く個性的な木目、高級感のある一本物で無垢のような風合いと深みが楽しめる床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、水まわり、玄関廊下
厚さ(mm)12
幅(mm)145
長さ(mm)1818
仕様アレル物質抑制、へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ペット傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応、水まわりに使える、ペット対応
基材エコ配慮複合合板(裏面防虫処理)
表面特殊化粧シート
工法捨貼工法
表面仕上げアレルバスター配合高結合ハード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内容量1箱(12枚)
注意
※複数の柄パターンで天然石の風合いと深みを表現しています。球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。ペット対応時や、洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリング・さね部専用ボンド(KE9501E)を施してください。この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。