FXH 6060-12K 熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ 河村電器産業 52921945

参考画像

熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
塗装色クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
有効深さ(mm)ドア下:90、ハンドル下:70
基板寸法(mm)520(タテ)、520(ヨコ)
内容量1個注文コード52921945品番FXH 6060-12K
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット

材質鉄板製質量(kg)19.2形式片扉(ドア)寸法A(mm)600寸法B(mm)600寸法C(mm)120板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2X有効深さ(mm)ドア下:90、ハンドル下:70塗装色クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B基板寸法(mm)520(タテ)、520(ヨコ)使用場所屋内用、露出形アズワン品番65-3061-03取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする