四国特紙
和墨のかおり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
52929075
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
純パルプ100%でプリント香りつきの高級トイレットペーパーです。
タイプ
ダブル
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
長さ(m)
32
色(柄)
桜と萩
香り
和墨の香り