DTM-TM トレイルミラー DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー) 52934946

DTM-TM トレイルミラー DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー) 52934946
DTM-TM トレイルミラー DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー) 52934946
DTM-TM トレイルミラー DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー) 52934946
DTM-TM トレイルミラー DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー) 52934946
DTM-TM トレイルミラー DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー) 52934946
DTM-TM トレイルミラー DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー) 52934946
DTM-TM トレイルミラー DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー) 52934946

トレイルミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52934946品番DTM-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ミラーのアームとベース部分をRAMマウント(R)製とする画期的なミラーシステムです。
RAMマウント(R)をミラーのアームとベース部分に使用する事により容易にフレキシブルな折り畳みの操作が可能になり、かつRAMマウント(R)の頑強さの恩恵により転倒による破損への耐性も高く備える事が可能となっています。
ミラー本体もボディは高強度のナイロン樹脂(Zytel(R))により成型されており強度が高く頑丈で、ミラーレンズは米国運輸局基準であるSAE SPECの高品質なものが採用されておりクリアな視界を確保します。

種別片側付属品ミラー本体1個、滑り止めゴム、結束バンド適合汎用(22.2mmハンドルバーに取付可能)材質Zytel(R)高強度ナイロン樹脂全長(mm)50タイプトレイル(左右共通)鏡面寸法(mm)直径50
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ベースを車体に取付の際は必ずゆるみ止めをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする