信和自動車工業
樹脂スノコ 32.5H×508×600
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
52935926
品番
7885060+7880HJP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
空気の層をつくって冷気を循環させる。
幅(mm)
508
長さ(mm)
600
質量(kg)
樹脂スノコ 1.7KG
材質
樹脂
セット内容
スノコ1枚・H型ピース3個