pewag
ウィナー・グレード10 ウィナー200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
長さ(m)
2
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
呼び
5
5
6
8
10
13
16
19
22
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52938839
品番
035ZPWIN5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
長さ(m)
2
呼び
5
質量(kg/m)
0.61
最大使用荷重(t)
0.8
破断荷重(kN)
39.3
内径B(Φmm)
8
ピッチP(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※内径は最小値、チェーンはASTM A973/A973M-01に準拠する。非在庫品につき、お問い合わせください。