曜日別特売
035ZPWIN5 ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewag 52938848

035ZPWIN5 ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewag 52938848
035ZPWIN5 ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewag 52938848
035ZPWIN5 ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewag 52938848

ウィナー・グレード10 ウィナー200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)2.5
呼び5
内容量1本注文コード52938848品番035ZPWIN5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。

長さ(m)2.5呼び5質量(kg/m)0.61最大使用荷重(t)0.8破断荷重(kN)39.3内径B(Φmm)8ピッチP(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内径は最小値、チェーンはASTM A973/A973M-01に準拠する。非在庫品につき、お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする